Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 8A; Ammo Pack; Ifsm: 400A; Ir: 5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BY880-100-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BY880-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
IR-Led
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: Ø5,4x7,5mm
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 80A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.