Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 800V; 5A; Ammo Pack; Ifsm: 200A; Ir: 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 800V; 5A; Ammo Pack; Ifsm: 200A; Ir: 5uA
Diode: Gleichrichter; THT; 800V; 5A; Ammo Pack; Ifsm: 200A; Ir: 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-BY500-800-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BY500-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
IR-Led
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: Ø5,4x7,5mm
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 20A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 200ns
Strom im max. Impuls: 200A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,315*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.