Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; Phosphorbronze; verzinnt; 0,22÷0,5mm2; XA; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-BXA-01T-P0.6
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BXA-01T-P0.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker jst
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 3A
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: XA
Kontaktraster: 2,5mm
Leitungsquerschnitt: 0,22...0,5mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Max. Spannung: 250V
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0291*
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0286*
€ 0,0449*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0808*
1 Tag
2514
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0898*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,41*
€ 157,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 44,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
XAP-02V-1
ab € 0,0306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.