Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack JST Buchsen-Crimpkontakt Serie XA BXA-01T-P0.6 BXA-01T-P0.6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117668
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BXA-01T-P0.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker jst
1000er Pack JST Buchsen-Crimpkontakt Serie XA BXA-01T-P0.6 BXA-01T-P0.6

Bauform: Buchsenkontakt
Steckverbindersystem: wire-to-board
Kategorie: Crimpkontakt
max. Querschnitt: 0.50 mm²
Herstellerfarbe: Silber
Anschluss: Crimpen
Nennstrom: 3 A
Industrieverpackung: Nein
Serie: XA
Kontaktoberfläche: verzinnt
Typ: BXA-01T-P0.6
Produkt-Art: Crimpkontakt
Herst.-Teilenr.: BXA-01T-P0.6
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
min. Querschnitt: 0.22 mm²
Stiftform: Rund
AWG min.: 24
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
AWG max.: 20
Hersteller-Nr.: BXA-01T-P0.6
EAN: - - - - - - - - -
ESKA-Nummer: 503700

Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, JST, BXA-01T-P0.6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0292*
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0284*
€ 0,0445*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0807*
2 Tage
2514
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0915*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 158,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,10*
€ 188,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 130,50*
€ 155,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 128,79*
€ 153,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,27*
€ 151,45
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,12727* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
XAP-02V-1
ab € 0,0305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.