Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷0,7m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷0,7m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷0,7m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-BX700-DFR-T
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     BX700-DFR-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 25x68x80mm
Betriebsstrom max.: 3A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...0,7m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoreneigenschaften: Zeitrelais;registrieren transparente Objekte
Reaktionszeit: <20ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.