Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 4mm Bananen; 30A; 60VDC; gelb; 3mΩ; 2,5mm2; auf Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 4mm Bananen; 30A; 60VDC; gelb; 3mΩ; 2,5mm2; auf Kabel
Stecker; 4mm Bananen; 30A; 60VDC; gelb; 3mΩ; 2,5mm2; auf Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-BUELA300KGE
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     BUELA 300 K GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: gelb
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 60V DC
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 30A
Max. Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Steckverbinder-Variante: mit Querbuchse 4mm;nicht isoliert
Anschlüsse: gelötet
Max. Länge: 60,5mm
Engineering PN: 931667103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.