Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 10A; Ber.Halt: max.7,9mm; L. ges: 58mm; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 10A; Ber.Halt: max.7,9mm; L. ges: 58mm; blau
Krokodilklemme; 10A; Ber.Halt: max.7,9mm; L. ges: 58mm; blau
Artikel-Nr.:
     2805-BU-63-6
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-63-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme blau
abgreifklemme
Hersteller: MUELLER ELECTRIC
Farbe: blau
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennstrom: 10A
Kontaktmaterial: Stahl
Gesamtlänge: 58mm
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 7,9mm
Anschlüsse: gelötet;Klemmverbindung;Stecker
Größe der Buchse: 4mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,22*
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 2,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.