| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1801360 Herst.-Nr.: BU-63-6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 10A Backenöffnung = 8mm Kontaktmaterial = Stahl vernickelt Isoliert = Ja Farbe = Blau Steckertyp = 4 mm
Mueller KrokodilklemmeDie Mueller Krokodilklemme ist vollständig mit einer PVC-Ummantelung isoliert. Er ist kompatibel mit allen ummantelten, nicht ummantelten und einziehbaren 4-mm-Bananensteckern. Das verwendete Material ist -vernickelter Stahl, Federdraht, Nietstahl und Isolator - PVC. Der Nennstrom beträgt 10A. Er dient als Anschluss. Die großen Versionen dieser Clips, die als Kfz-Clips oder Batterieklemmen bezeichnet werden, bestehen aus massivem Kupfer. Für geringen elektrischen Widerstand wird es mit dicken isolierten Kupferkabeln verwendet, um Verbindungen zwischen Autobatterien herzustellen.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Festigkeit • Rostsicher • Langlebig • Optimale Oberfläche • Dimensional stabilAnwendungen• Schnelle und kostengünstige Montage oder Modifikation von Experimentalschaltungen • Wird zusammen mit Batterien, kleinen Glühbirnen und anderen kleinen elektrischen Geräten verwendet, um die Schüler über Elektrizität zu unterrichten • Wird als Miniatur-Spannzangen verwendet, um Teile zum Kleben oder Löten zusammenzuhalten • Nützlich als Kühlkörper beim Löten von wärmeempfindlichen Geräten Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 10A | Backenöffnung: | 8mm | Kontaktmaterial: | Stahl vernickelt | Isoliert: | Ja | Farbe: | Blau | Steckertyp: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1801360, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Mueller Electric, BU636, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,07* | € 1,89* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,21* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|