Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Absaugarm; für Lötrauchabsaugung; BTX-208; Ø: 35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlusskit für 4-8 Stationen mit 7,5 m Schlauch, METCAL BTX-CK4-75 für BTX-208
Anschlusskit für 4-8 Stationen mit 7,5 m Schlauch, METCAL BTX-CK4-75 für BTX-208
Artikel-Nr.:
     2805-BTX-CK4-75
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     BTX-CK4-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Schweißabsaugarm
Hersteller: METCAL
Durchmesser: 35mm
Länge: 7,5mm
Eigenschaften des Lötgerätes: elastisch;8 Stationen
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötrauchabsaugung
Passendes Zubehör: BTX-208
Standardausstattung: Adapter;Rohranschluss
Löt Zubehör-Typ: Absaugarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,12*
€ 318,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 264,38*
€ 318,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 318,24*
€ 378,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,47*
€ 368,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,50*
€ 346,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,57*
€ 326,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,38*
€ 314,61
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.