Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 4A; TO252; Igt: 5mA; Ufmax: 1,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BTB04D-600TW-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     BTB04D-600TW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 4A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Gatestrom: 5mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,219*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.