Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 800V; 8A; TO220AB; Igt: 10mA; Ifsm: 65A; 3Q,Hi-Com


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 800V; 8A; TO220AB; Igt: 10mA; Ifsm: 65A; 3Q,Hi-Com
Triac; 800V; 8A; TO220AB; Igt: 10mA; Ifsm: 65A; 3Q,Hi-Com
Artikel-Nr.:
     2805-BTA208-800E.127
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BTA208-800E,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 8A
Gatestrom: 10mA
Strom im max. Impuls: 65A
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Technologie: 3Q;Hi-Com
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,311*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.