Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 1kV; 2A; SOT223; Igt: 35mA; Ifsm: 25A; 3Q; high temperature


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BTA202W-1000CTF
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BTA202W-1000CTF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 2A
Gatestrom: 35mA
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: high temperature
Technologie: 3Q
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,178*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.