Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 700V; 12A; TO220ABIns; Igt: 50mA; Snubberless™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 700V; 12A; TO220ABIns; Igt: 50mA; Snubberless™
Triac; 700V; 12A; TO220ABIns; Igt: 50mA; Snubberless™
Artikel-Nr.:
     2805-BTA12-700BWRG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA12-700BWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220ABIns
Rückspannung max.: 700V
Vorwärtsstrom max.: 12A
Gatestrom: 50mA
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: Snubberless™
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.