Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 8A; TO220AB; Igt: 25mA; Ufmax: 1,55V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BTA08-600C-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     BTA08-600C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 8A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Gatestrom: 25mA
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,273*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,037*
€ 1,23403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.