Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 600V; Ifmax: 0,8A; 0,5A; Igt: 50mA; TO92; THT; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BT169G.126
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT169G,126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 0,8A
Vorwärtsstrom: 0,5A
Gatestrom: 50mA
Strom im max. Impuls: 8A
Anschaltzeit: 2µs
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0519*
€ 0,2238*
2 Tage
3550
5
€ 14,99*
ab € 0,081*
€ 0,7205*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,119* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.