Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 600V; Ifmax: 20A; 13A; Igt: 3mA; TO220FP; THT; Tube; 2us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 600V; Ifmax: 20A; 13A; Igt: 3mA; TO220FP; THT; Tube; 2us
Thyristor; 600V; Ifmax: 20A; 13A; Igt: 3mA; TO220FP; THT; Tube; 2us
Artikel-Nr.:
     2805-BT152X-600R.127
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT152X-600R,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 20A
Vorwärtsstrom: 13A
Gatestrom: 3mA
Strom im max. Impuls: 200A
Anschaltzeit: 2µs
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.