Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 12A; TO220AB; Igt: 10mA; Ufmax: 1,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BT138-600E-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     BT138-600E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 12A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Gatestrom: 10mA
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,221*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.