Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 500V; 8A; TO220AB; Igt: 50/100mA; Ifsm: 65A; 4Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BT137-600G0TQ
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT137-600G0TQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 500V
Vorwärtsstrom max.: 8A
Gatestrom: 50/100mA
Strom im max. Impuls: 65A
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: high temperature
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.