Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 4A; DPAK; Igt: 5/10mA; Ifsm: 25A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 4A; DPAK; Igt: 5/10mA; Ifsm: 25A; 4Q; sensitive gate
Triac; 600V; 4A; DPAK; Igt: 5/10mA; Ifsm: 25A; 4Q; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-BT136S-600D.118
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT136S-600D,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 4A
Gatestrom: 5/10mA
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5504
€ 14,99*
ab € 0,219*
€ 1,067*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 1,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.