Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 400V; 0,8A; SOT223; Igt: 5/7mA; Ifsm: 9A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 400V; 0,8A; SOT223; Igt: 5/7mA; Ifsm: 9A; 4Q; sensitive gate
Triac; 400V; 0,8A; SOT223; Igt: 5/7mA; Ifsm: 9A; 4Q; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-BT1308W-400D.115
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT1308W-400D,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 0,8A
Gatestrom: 5/7mA
Strom im max. Impuls: 9A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.