Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Stimme; 10,8÷26,4VDC; 85dB; BSV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber: Stimme; 10,8÷26,4VDC; 85dB; BSV
Signalgeber: Stimme; 10,8÷26,4VDC; 85dB; BSV
Artikel-Nr.:
     2805-BSV-24P-D
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     BSV-24P-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
akustikelement signalsäule
Hersteller: PATLITE
Betriebstemperatur: -10...50°C
Versorgungsspannung: 10,8...26,4V DC
Lautstärke: 85dB
Zusatzfunktionen: 15 Kommunikatoren
Herstellerserie: BSV
Signalgeber-Typ: Stimme
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PATLITE:
PATLITE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 136,58*
€ 171,48*
Frei Haus
ab € 148,47*
€ 191,27*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 149,67*
€ 212,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.