Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; Polyswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BSMDP-1.1A
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF0318-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 1,1A
Maß A: 7,98mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Maß B: 3mm
Max. Widerstand: 480mΩ
Handelsname: Polyswitch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,24869*
€ 0,29607*
2000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,33*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,267*
€ 0,74*
1 Tag
7120
5
€ 14,99*
ab € 0,247*
€ 0,746*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
SMD125F-2
ab € 0,231*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.