Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann SMD Sicherung, rückstellend / 2.2A, 30V dc 0.5s 1.1A F 40 A max. 7.98mm 3mm 5.44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740456
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF0318-000
EAN/GTIN:
     5059041345378
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Auslösestrom = 2.2A
Betriebsspannung = 30V dc
Auslösezeit = 0.5s
Haltestrom = 1.1A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 7.98mm
Höhe = 3mm
Breite = 5.44mm
Minimaler Widerstand = 0.12Ω
Maximaler Widerstand = 480mΩ
Leistungsverlust = 1.7W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Gehäusematerial = Poly

Große Auswahl an PPTC für SMD im AutomobilbereichDie SMD-Serie bietet einen SMD-Überstromschutz für Anwendungen mit geringem Platz, bei denen ein rückstellbarer Schutz benötigt wird.Leistungsmerkmale:KleinwiderstandVorteile:Kompakte Bauweise und neue HV-EinstufungenKleinere Größe hilft bei der Reduzierung von Platinenplatz und KostenDie große Produktauswahl optimiert die Flexibilität bei der BauweiseMit Elektronikbaugruppen für hohe Volumen kompatibelHöhere Nennspannungen ermöglichen den Einsatz in neuen AnwendungenAnwendungen:Mobilelektronik und BatterienComputerTragbare ElektronikMultimediaSpielautomatenTelefon und BreitbandKfzIndustrielle SteuerungenBatterie
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
2.2A
Betriebsspannung:
30V dc
Auslösezeit:
0.5s
Haltestrom:
1.1A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
7.98mm
Höhe:
3mm
Breite:
5.44mm
Minimaler Widerstand:
0.12Ω
Maximaler Widerstand:
480mΩ
Leistungsverlust:
1.7W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Gehäusematerial:
Poly
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, 1740456, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Wickmann, RF0318000, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,24869*
€ 0,29607*
2000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,33*
2
€ 5,90*
ab € 0,267*
€ 0,74*
1 Tag
7120
5
€ 14,99*
ab € 0,247*
€ 0,746*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,29607*
€ 0,35232
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28869*
€ 0,34354
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,24869*
€ 0,29594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 2.960,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
SMD125F-2
ab € 0,231*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.