Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 250mA; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik; 2410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 250mA; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik; 2410
Sicherung: Schmelz; träge; 250mA; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik; 2410
Artikel-Nr.:
     2805-BSMD-T0.25A
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     158000.0,25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
siba smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SIBA
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 125V AC;125V DC
Gehäuse: 2410
Nennstrom: 0,25A
Löttemperatur: 260°C / 10 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 50A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,1x2,6x2,6mm
Verpackungs-Art: Beutel - 5 Riemen je 20 Stk.
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 60s;10In: min 10ms;10In: max 100ms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.