Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gBat; 500A; 1,5kVDC; 3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BSF-500G-3XL15-B
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     BSF-500G-3XL15-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1,5kV DC
Nennstrom: 500A
Abschaltfähigkeit: 100kA
I2t Energie: 1890000A2s
Anwendung der Sicherungen: für akkubetriebene
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3L
Sicherung-Aart: für spezielle Anwendungsbereiche
Sicherungscharakteristika: gBat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,58*
€ 965,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,55*
€ 955,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,36*
€ 914,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,68*
€ 883,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,43*
€ 837,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.