Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gBat; 315A; 1,5kVDC; 3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BSF-315G-3XL15-B
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     BSF-315G-3XL15-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1,5kV DC
Nennstrom: 315A
Abschaltfähigkeit: 100kA
I2t Energie: 533000A2s
Anwendung der Sicherungen: für akkubetriebene
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3L
Sicherung-Aart: für spezielle Anwendungsbereiche
Sicherungscharakteristika: gBat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,14*
€ 897,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,90*
€ 887,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,98*
€ 852,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,02*
€ 821,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,09*
€ 764,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.