Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; BOS-Streamline; IP40; X: 72,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; BOS-Streamline; IP40; X: 72,9mm
Gehäuse: für Fernbedienung; BOS-Streamline; IP40; X: 72,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-BS503F-7024
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82503124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: anthrazit
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 140,3mm
Größe X: 72,9mm
Größe Z: 31,3mm
Gehäuseserie: BOS-Streamline
Gehäusebeschreibung: Vertiefung für Folientastatur;Batterieclip;Batterieclip
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 26,03*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,30*
€ 26,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 23,82*
€ 32,38*
€ 3,50*
ab € 33,86*
€ 45,23*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 35,45*
€ 47,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.