Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M20; 1,5; IP68; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M20; 1,5; IP68; Polyamid
Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M20; 1,5; IP68; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-BS-M20GY
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111620
EAN/GTIN:
     4044773174786
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 8mm
Stopfbuchsengewinde: M20
Korpusfarbe: grau
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 7...13mm
Stopfbuchsenausführung: mit Knickschutz
Gewinde-Art: metrisch
Dichtungsmaterial: Chloropren
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,71861*
€ 0,95861*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,72462*
€ 0,96462*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7626*
€ 1,0026*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,72*
€ 1,17*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09704*
Zubehör
Lapp Kabel
53111620
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.