Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 5,3kV; UAusg: 800V; ohne Nullschaltung; DIP6; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 800V; ohne Nullschaltung; DIP6; Ch: 1
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 800V; ohne Nullschaltung; DIP6; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-BRT13H
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BRT13H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
Triac
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 6V
Ausgangsspannung: 800V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: ohne Nullschaltung
Isolationsspannung: 5,3kV
Herstellerserie: BRT13
Typ des Optokopplers: Optotriac
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,93*
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 4,68*
2 Tage
7658
1
€ 14,99*
ab € 1,67*
€ 6,38*
1
€ 5,95*
ab € 5,13*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.