Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2,13m; weiss; Zeichenfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady M21-375-C-342 Druckeretikett Schwarz
Brady M21-375-C-342 Druckeretikett Schwarz
Brady M21-375-C-342 Druckeretikett Schwarz
Brady M21-375-C-342 Druckeretikett Schwarz
Brady M21-375-C-342 Druckeretikett Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-BRADY-110926
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-375-C-342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Hersteller: BRADY
Farbe: weiss
Material: Polyolefin
Länge: 2,13m
Lager Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Leitungsaußendurchmesser: 3,2...8,1mm
Passendes Zubehör: BRADY-152260;BRADY-152261;BRADY-170381;BRADY-170390;BRADY-311307;BRADY-311311;BRADY-311314;BRADY-311319
Druckfarbe: schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 60,58*
€ 81,68*
22 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 66,64*
€ 87,52*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 69,26*
€ 90,12*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,60*
€ 99,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 99,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.