Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; TO18; 4,7mm; λp max: 850nm; 70V; 40°; λd: 450÷1080nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; TO18; 4,7mm; λp max: 850nm; 70V; 40°; λd: 450÷1080nm
Fototransistor; TO18; 4,7mm; λp max: 850nm; 70V; 40°; λd: 450÷1080nm
Artikel-Nr.:
     2805-BPW76B
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW76B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO18
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Durchmesser LED-Diode: 4,7mm
Wellenlänge λd: 450...1080nm
Öffnungswinkel: 40°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 850nm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,71*
1 Tag
78
5
€ 7,00*
ab € 0,658*
€ 2,027*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 3,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.