Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode; THT; 900nm; 430÷1100nm; 65°; 215mW; Abm: 5x3x6,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode; THT; 900nm; 430÷1100nm; 65°; 215mW; Abm: 5x3x6,4mm
Fotodiode; THT; 900nm; 430÷1100nm; 65°; 215mW; Abm: 5x3x6,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-BPW46
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Wellenlänge λd: 430...1100nm
Leuchtwinkel: 65°
Typ des Fotoelements: Fotodiode
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 900nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,5mm2
Abmessungen: 5x3x6,4mm
Optische Leistung: 215mW
Weitere Suchbegriffe: foto diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,71*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,00*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,27*
1 Tag
198
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
1 Tag
1493
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,407*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.