Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; THT; 940nm; 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; THT; 940nm; 120°
Fotodiode IR PIN; THT; 940nm; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-BPV22NF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPV22NF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Öffnungswinkel: 120°
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,5mm2
Rückstrom bei 1klx: 85µA
Weitere Suchbegriffe: fotodiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,40*
1 Tag
20854
1
€ 14,99*
ab € 0,407*
€ 1,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.