Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 2,8kHz; 12mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 2,8kHz; 12mA
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 2,8kHz; 12mA
Artikel-Nr.:
     2805-BPT-2812XH14W
Hersteller:
     BESTAR
Herst.-Nr.:
     BPT3112XH10W120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: BESTAR
Betriebstemperatur: -20...60°C
Raster Montageöffnungen: 39mm
Ausgänge: Leitungen
Betriebsspannung: 3...20V DC
Durchmesser: 31mm
Höhe: 10mm
Betriebsstrom: 12mA
Resonanzfrequenz: 2,8kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 90dB (d=0,3 m)
Eigenschaften von Schallwandlern: mit internem Generator
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±500Hz
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.