Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; THT; IRes: 3,7kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; THT; IRes: 3,7kHz
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; THT; IRes: 3,7kHz
Artikel-Nr.:
     2805-BPT-24X
Hersteller:
     BESTAR
Herst.-Nr.:
     BPT-24X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: BESTAR
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -20...60°C
Betriebsspannung: 3...20V DC
Durchmesser: 24mm
Höhe: 18mm
Betriebsstrom: 8mA
Resonanzfrequenz: 3,7kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 90dB (d=0,3 m)
Ton-Art: Dauerton
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±500Hz
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.