Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; DIL; SMD; 950nm; 800÷1100nm; 60°; 2nA; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; DIL; SMD; 950nm; 800÷1100nm; 60°; 2nA; 150mW
Fotodiode IR PIN; DIL; SMD; 950nm; 800÷1100nm; 60°; 2nA; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-BP104FS
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BP 104 FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: DIL
Rückspannung max.: 20V
Anschaltzeit: 20ns
Ausschaltzeit: 20ns
Wellenlänge λd: 800...1100nm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 60°
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Dunkelstrom: 2nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 950nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 4,84mm2
Optische Leistung: 150mW
Weitere Suchbegriffe: fotodiode 950nm, foto diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,279*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.