Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 106mm; Y: 224mm; Z: 40mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 106mm; Y: 224mm; Z: 40mm; ABS; grau
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 106mm; Y: 224mm; Z: 40mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-BOS910G
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     34910002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
abs-gehäuse bopla
abs-gehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 224mm
Größe X: 106mm
Größe Z: 40mm
Maße für Displayöffnung: 85x45mm
Gehäuseserie: BOS
Weitere Suchbegriffe: handgehäuse ip65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.