Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 80mm; Y: 150mm; Z: 30mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 80mm; Y: 150mm; Z: 30mm; ABS; schwarz
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 80mm; Y: 150mm; Z: 30mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-BOS700
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     34700000
EAN/GTIN:
     4049505028733
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse bopla
abs-gehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 150mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 30mm
Maße für Displayöffnung: 48x18mm
Gehäuseserie: BOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.