Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 60mm; Y: 120mm; Z: 22mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 60mm; Y: 120mm; Z: 22mm; ABS; schwarz
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 60mm; Y: 120mm; Z: 22mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-BOS501B
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     34501000
EAN/GTIN:
     4049505042104
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
abs-gehäuse bopla
abs-gehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 120mm
Größe X: 60mm
Größe Z: 22mm
Maße für Displayöffnung: 47,6x17,7mm
Gehäuseserie: BOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.