Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; BOTEGO; X: 240mm; Y: 136mm; Z: 65mm; ABS; hellgrau; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BO51409-SET
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     BO 51409 - SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
pultgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 136mm
Größe X: 240mm
Größe Z: 65mm
Kappenmaterial: ABS
Gehäuseserie: BOTEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.