Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; BOTEGO; X: 174mm; Y: 196mm; Z: 116mm; ABS; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BO32018-SET
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     BO 32018 - SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
pultgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 196mm
Größe X: 174mm
Größe Z: 116mm
Kappenmaterial: ABS
Gehäuseserie: BOTEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.