Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 20A; 25VDC; 12,1x9,1x3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; SMD; 20A; 25VDC; 12,1x9,1x3,5mm
Filter: Entstörkondensator; SMD; 20A; 25VDC; 12,1x9,1x3,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-BNX025H01L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BNX025H01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 50MΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuseabmessungen: 12,1x9,1x3,5mm
Betriebsspannung: 25V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 20A
Dielektrizitätswiderstand: 62,5V
Anwendung der Filter: als Entstörfilter in Schaltnetzteilen
Herstellerserie: BNX
Dämpfung: 35dB @ 1MHz...1GHz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,11*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 6,43*
2 Tage
1609
1
€ 14,99*
ab € 2,88*
€ 8,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.