Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; BNC; männlich; 75Ω; RG59; Kompression; CX3; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; BNC; männlich; 75Ω; RG59; Kompression; CX3; IP68
Stecker; BNC; männlich; 75Ω; RG59; Kompression; CX3; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-BNCM-59-CX3/3.9
Hersteller:
     cabelcon
Herst.-Nr.:
     99909473-02 BNCM-59-CX3 3.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Hersteller: CABELCON
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kabel-Art: RG59
Wellenwiderstand: 75Ω
Dichtheitsklasse: IP68
Steckverbinder-Serie: CX3
Elektrische Montage: Kompression
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.