Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M16; 1,5; IP68; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M16; 1,5; IP68; Polyamid
Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M16; 1,5; IP68; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-BM4917SN
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM4917SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Hersteller: BM GROUP
Betriebstemperatur: -20...90°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Setinhalt: Dichtung
Gewindelänge: 15mm
Stopfbuchsengewinde: M16
Korpusfarbe: schwarz
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 4...8mm
Schlüsselgröße: 19mm
Stopfbuchsenausführung: mit Knickschutz
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.