Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M12; 1,5; IP68; Polyamid; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; M12; 1,5; IP68; Polyamid; grau
Kabelverschraubung; M12; 1,5; IP68; Polyamid; grau
Artikel-Nr.:
     2805-BM4712
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM4712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Hersteller: BM GROUP
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: M12
Korpusfarbe: grau
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.