Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M12; 1,5; IP68; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; M12; 1,5; IP68; Messing
Kabelverschraubung; M12; 1,5; IP68; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-BM2512
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     2512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68 m12
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Hersteller: BM GROUP
Betriebstemperatur: -40...120°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Gewindelänge: 6mm
Stopfbuchsengewinde: M12
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 3...6,5mm
Schlüsselgröße: 14mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.