Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; G2 1/2"; IP54; Messing; 55÷57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM24592
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM24592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip54
Hersteller: BM GROUP
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: G2 1/2"
Innendurchmesser: 55...57mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Gewinde-Art: Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.