Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; G5/8"; IP54; Messing; 12÷14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM2453
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM2453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip54
Hersteller: BM GROUP
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: G5/8"
Innendurchmesser: 12...14mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Gewinde-Art: Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.