Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; G1/2"; IP54; Messing; 10÷12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; G1/2"; IP54; Messing; 10÷12mm
Kabelverschraubung; G1/2"; IP54; Messing; 10÷12mm
Artikel-Nr.:
     2805-BM2452
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM2452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip54
Hersteller: BM GROUP
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: G1/2"
Innendurchmesser: 10...12mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Gewinde-Art: Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.