Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; G1/4"; IP54; Messing; 4÷6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM2450
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM2450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip54
Hersteller: BM GROUP
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: G1/4"
Innendurchmesser: 4...6mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Gewinde-Art: Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.